Kugelhahn Serie: 9310 Typ: 9310-02 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14897662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.90

-

5+

CHF 19.30

22.49%

10+

CHF 17.50

29.72%

30+

CHF 15.90

36.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
9310
Typ
9310-02
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Betriebsdruck
63 bar
L
51 mm