
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.00 | - |
6+ | CHF 10.90 | 9.17% |
15+ | CHF 9.80 | 18.33% |
30+ | CHF 9.05 | 24.58% |
90+ | CHF 8.25 | 31.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | einseitig selbstklebend, vorkomprimiert |
Material | PU Weichschaum |
Farbe | Grau |
Rollenlänge | 18 m |
Fugenbreite | 3 mm |
Fugentiefe | 10 mm |