Kompressionsband HANNO BG 2 grau 20x20mm

  • ERIKS:13864132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.167Mindestbestellmenge: 0.167

27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.00

-

3+

CHF 12.70

9.29%

8+

CHF 11.60

17.14%

15+

CHF 10.70

23.57%

45+

CHF 9.70

30.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
6 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
20 mm