
CHF 16.40/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.056Mindestbestellmenge: 0.056
41 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | einseitig selbstklebend, vorkomprimiert |
Material | PU Weichschaum |
Farbe | Grau |
Rollenlänge | 18 m |
Fugenbreite | 2 mm |
Fugentiefe | 20 mm |