Kompressionsband HANNO BG 2 grau 15x20mm

  • ERIKS:13864126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.167Mindestbestellmenge: 0.167

14.667 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.80

-

4+

CHF 9.70

10.19%

10+

CHF 8.95

17.13%

20+

CHF 8.15

24.54%

60+

CHF 7.45

31.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
6 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
15 mm