Kompressionsband HANNO BG 2 grau 15x15mm

  • ERIKS:13864124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.083Mindestbestellmenge: 0.083

16 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.60

-

4+

CHF 17.80

9.18%

10+

CHF 16.30

16.84%

20+

CHF 14.90

23.98%

60+

CHF 13.60

30.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
12 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
15 mm