Kompressionsband HANNO BG 1 grau 30x30mm

  • ERIKS:14889235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 33.51inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.00

-

2+

CHF 27.50

11.29%

5+

CHF 25.10

19.03%

10+

CHF 23.10

25.48%

30+

CHF 21.10

31.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
5 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
30 mm