Kompressionsband HANNO BG 1 grau 30x15mm

  • ERIKS:13864134
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.70

-

2+

CHF 31.60

11.48%

5+

CHF 28.90

19.05%

10+

CHF 26.70

25.21%

30+

CHF 24.30

31.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
10 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
30 mm