Kompressionsband HANNO BG 1 grau 20x20mm

  • ERIKS:13864133
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.20

-

3+

CHF 19.60

11.71%

8+

CHF 17.90

19.37%

15+

CHF 16.60

25.23%

45+

CHF 15.10

31.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
7.5 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
20 mm