Kompressionsband HANNO BG 1 grau 20x15mm

  • ERIKS:13864130
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.90

-

3+

CHF 21.10

11.72%

8+

CHF 19.30

19.25%

15+

CHF 17.80

25.52%

45+

CHF 16.20

32.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
10 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
20 mm