Kompressionsband HANNO BG 1 grau 20x10mm

  • ERIKS:13864128
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.40

-

3+

CHF 18.90

11.68%

8+

CHF 17.30

19.16%

15+

CHF 16.00

25.23%

45+

CHF 14.50

32.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
12 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
20 mm