Kompressionsband HANNO BG 1 grau 15x20mm

  • ERIKS:13864125
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.50

-

4+

CHF 15.40

12.00%

10+

CHF 14.10

19.43%

20+

CHF 13.00

25.71%

60+

CHF 11.90

32.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
7.5 m
Fugenbreite
2 mm
Fugentiefe
15 mm