Kompressionsband HANNO BG 1 grau 15x15mm

  • ERIKS:13864123
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

4+

CHF 16.70

11.64%

10+

CHF 15.20

19.58%

20+

CHF 14.10

25.40%

60+

CHF 12.80

32.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
10 m
Fugenbreite
3 mm
Fugentiefe
15 mm