Eriks

Kompressionsband HANNO BG 1 grau 15x10mm

  • ERIKS:13864120
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.40

-

4+

CHF 14.50

11.59%

10+

CHF 13.30

18.90%

20+

CHF 12.20

25.61%

60+

CHF 11.20

31.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
lichtgrau
Rollenlänge
12 m
Fugenbreite
2 mm
Fugentiefe
15 mm