Kompressionsband HANNO BG 1 grau 10x15mm

  • ERIKS:13864118
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.40

-

6+

CHF 11.80

11.94%

15+

CHF 10.80

19.40%

30+

CHF 9.90

26.12%

90+

CHF 9.00

32.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
10 m
Fugenbreite
5 mm
Fugentiefe
10 mm