Kompressionsband HANNO BG 1 grau 10x10mm

  • ERIKS:13864116
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemisch neutral
  • Wurzelfest
  • Unbedenklich im Kontakt mit Fugendichtungsmassen
  • Verletzt keine Anschlusskriterien von Minergie-ECO
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.70

-

6+

CHF 8.60

11.34%

15+

CHF 7.90

18.56%

30+

CHF 7.25

25.26%

90+

CHF 6.65

31.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
einseitig selbstklebend, vorkomprimiert
Material
PU Weichschaum
Farbe
Grau
Rollenlänge
12 m
Fugenbreite
2 mm
Fugentiefe
10 mm