Komplettkolben T-2 NBR 75x12x30

  • ERIKS:14408558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
T-2
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Nutdurchmesser
12 mm
Höhe der Abdichtung
30 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12 mm
D
75 mm
b
5.9 mm
H
30 mm
C
5 mm
k
5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
60 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s