Komplettkolben T-2 NBR 130x20x40

  • ERIKS:14408569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
T-2
Bohrungsdurchmesser
130 mm
Nutdurchmesser
20 mm
Höhe der Abdichtung
40 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
20 mm
D
130 mm
b
9 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
8 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
60 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s