Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | T-2 |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 12 mm |
Höhe der Abdichtung | 40 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 12 mm |
D | 110 mm |
b | 7 mm |
H | 40 mm |
C | 15.5 mm |
k | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |