Komplettkolben T-2 NBR 100x12x35

  • ERIKS:14408562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
T-2
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
12 mm
Höhe der Abdichtung
35 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12 mm
D
100 mm
b
7.1 mm
H
35 mm
C
15.5 mm
k
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
60 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s