Komplettkolben PNBR 63x16 L=22

  • ERIKS:10019082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

10+

CHF 9.75

47.58%

25+

CHF 7.50

59.68%

50+

CHF 6.05

67.47%

100+

CHF 5.05

72.85%

250+

CHF 4.40

76.34%

500+

CHF 3.85

79.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Material Dichtung
NBR
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s