Komplettkolben P NBR 88,9x12,7x22,23 s=5

  • ERIKS:14412163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
88.9 mm
Nutdurchmesser
12.7 mm
Höhe der Abdichtung
22.23 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12.7 mm
D
88.9 mm
H
22.23 mm
h
6 mm
s
5 mm
d1
63.9 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s