Komplettkolben P NBR 82,55x12,7x19,05 s=4

  • ERIKS:14412161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
82.55 mm
Nutdurchmesser
12.7 mm
Höhe der Abdichtung
19.05 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12.7 mm
D
82.55 mm
H
19.05 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
57.55 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s