Komplettkolben P NBR 80x16x22,5 s=5

  • ERIKS:14412159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
16 mm
Höhe der Abdichtung
22.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
16 mm
D
80 mm
H
22.5 mm
h
6.5 mm
s
5 mm
d1
55.2 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s