Komplettkolben P NBR 57,15x9,53x15,88 s=3

  • ERIKS:14412147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
57.15 mm
Nutdurchmesser
9.53 mm
Höhe der Abdichtung
15.88 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
9.53 mm
D
57.15 mm
H
15.88 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
34.65 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s