Komplettkolben P NBR 50,8x9,53x15,88 s=3

  • ERIKS:14412146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
50.8 mm
Nutdurchmesser
9.53 mm
Höhe der Abdichtung
15.88 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
9.53 mm
D
50.8 mm
H
15.88 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
15.75 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s