Komplettkolben P NBR 32x8x15 s=3

  • ERIKS:14412140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
8 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
8 mm
D
32 mm
H
15 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
16 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s