Komplettkolben P NBR 320x36x40 s=15

  • ERIKS:14412200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Höhe der Abdichtung
40 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
36 mm
D
320 mm
H
40 mm
h
18.6 mm
s
15 mm
d1
278.5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s