Komplettkolben P NBR 253x44,45x41,27 s=12

  • ERIKS:14412197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
253 mm
Nutdurchmesser
44.45 mm
Höhe der Abdichtung
41.27 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
44.45 mm
D
253 mm
H
41.27 mm
h
15 mm
s
12 mm
d1
180 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s