Komplettkolben P NBR 25,4x6,35x12,7 s=2,5

  • ERIKS:14412135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
25.4 mm
Nutdurchmesser
6.35 mm
Höhe der Abdichtung
12.7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
6.35 mm
D
25.4 mm
H
12.7 mm
h
3.5 mm
s
2.5 mm
d1
9.4 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s