Komplettkolben P NBR 202,2x31,75x38,1 s=10

  • ERIKS:14412194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
202.2 mm
Nutdurchmesser
31.75 mm
Höhe der Abdichtung
38.1 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
31.75 mm
D
202.2 mm
H
38.1 mm
h
11 mm
s
10 mm
d1
150.5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s