Komplettkolben P NBR 200x30x35 s=8

  • ERIKS:14412193
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Höhe der Abdichtung
35 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
30 mm
D
200 mm
H
35 mm
h
10.6 mm
s
8 mm
d1
150 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s