CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.10 | - |
10+ | CHF 40.70 | 24.77% |
25+ | CHF 35.00 | 35.30% |
50+ | CHF 30.70 | 43.25% |
100+ | CHF 27.40 | 49.35% |
250+ | CHF 24.80 | 54.16% |
500+ | CHF 22.60 | 58.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | P |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Nutdurchmesser | 27 mm |
Höhe der Abdichtung | 31 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 27 mm |
D | 160 mm |
H | 31 mm |
h | 12 mm |
s | 10 mm |
d1 | 115 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |