Komplettkolben P NBR 160x20x30 s=10

  • ERIKS:14412185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
20 mm
Höhe der Abdichtung
30 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
20 mm
D
160 mm
H
30 mm
h
10.7 mm
s
10 mm
d1
130 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s