Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | P |
Bohrungsdurchmesser | 152.4 mm |
Nutdurchmesser | 19.05 mm |
Höhe der Abdichtung | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 19.05 mm |
D | 152.4 mm |
H | 25.4 mm |
h | 7.5 mm |
s | 6 mm |
d1 | 107.4 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |