CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.40 | - |
10+ | CHF 23.90 | 30.52% |
25+ | CHF 20.20 | 41.28% |
50+ | CHF 17.60 | 48.84% |
100+ | CHF 15.50 | 54.94% |
250+ | CHF 14.10 | 59.01% |
500+ | CHF 12.80 | 62.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | P |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 20 mm |
Höhe der Abdichtung | 26 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 20 mm |
D | 125 mm |
H | 26 mm |
h | 7.5 mm |
s | 6 mm |
d1 | 90 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |