Komplettkolben P NBR 125x18x30 s=8

  • ERIKS:14412178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
18 mm
Höhe der Abdichtung
30 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
18 mm
D
125 mm
H
30 mm
h
10 mm
s
8 mm
d1
90 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s