Komplettkolben P NBR 114,3x19,05x22,23 s=5

  • ERIKS:14412175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
114.3 mm
Nutdurchmesser
19.05 mm
Höhe der Abdichtung
22.23 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
19.05 mm
D
114.3 mm
H
22.23 mm
h
6 mm
s
5 mm
d1
79.3 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s