Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | P |
Bohrungsdurchmesser | 107.95 mm |
Nutdurchmesser | 12.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 22.23 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 12.7 mm |
D | 107.95 mm |
H | 22.23 mm |
h | 6 mm |
s | 5 mm |
d1 | 82.96 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |