Kompensator 50 gelb/tank truck PN10 Stahl 'A' DN800

  • ERIKS:10040271
  • Hersteller:2550G24B0B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'210.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'632.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5'210.00

-

3+

CHF 5'005.00

3.93%

5+

CHF 4'701.00

9.77%

10+

CHF 4'419.00

15.18%

15+

CHF 4'154.00

20.27%

23+

CHF 4'071.00

21.86%

35+

CHF 3'989.00

23.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
50
Nennweite
DN800
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
6 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Gelb
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
TW-Flansch
Ja
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
250 mm