Kompensator 50 gelb/tank truck PN10 Stahl 'A' DN500

  • ERIKS:10040269
  • Hersteller:2550G18B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'095.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'264.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'095.00

-

3+

CHF 2'012.00

3.96%

5+

CHF 1'892.00

9.69%

10+

CHF 1'778.00

15.13%

15+

CHF 1'671.00

20.24%

23+

CHF 1'638.00

21.81%

35+

CHF 1'605.00

23.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
50
Nennweite
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
8 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Gelb
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
TW-Flansch
Ja
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
200 mm