CHF 380.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.50 | - |
3+ | CHF 364.50 | 4.20% |
5+ | CHF 342.50 | 9.99% |
10+ | CHF 322.00 | 15.37% |
15+ | CHF 303.00 | 20.37% |
23+ | CHF 297.00 | 21.94% |
35+ | CHF 291.00 | 23.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 49 |
Nennweite | DN32 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 7 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 49 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | Nomex |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 100 mm |