CHF 492.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 531.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 492.00 | - |
3+ | CHF 472.50 | 3.96% |
5+ | CHF 444.50 | 9.65% |
10+ | CHF 417.50 | 15.14% |
15+ | CHF 392.50 | 20.22% |
23+ | CHF 385.00 | 21.75% |
35+ | CHF 377.00 | 23.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 49 |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 7 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 49 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | Nomex |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 100 mm |