CHF 1'155.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'248.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'155.00 | - |
3+ | CHF 1'110.00 | 3.90% |
5+ | CHF 1'043.00 | 9.70% |
10+ | CHF 980.00 | 15.15% |
15+ | CHF 921.50 | 20.22% |
23+ | CHF 903.00 | 21.82% |
35+ | CHF 885.00 | 23.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 49 |
Nennweite | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 7 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Grün |
Typ | 49 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 100 mm |