Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN32

  • ERIKS:10040119
  • Hersteller:2549G03B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Sehr flexibler Gummikompensator mit äußerst kurzer Einbaulänge, zur Aufnahme von Leitungsdehnungen und Schwingungen, Material NBR, bis zu 50°C bei 20 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit Gewindebohrungen, geeignet für den Durchfluss von Mineralölprodukten, Motorkraftstoffen und Gasen, gelbe Kennzeichnung. Langlebiges Produkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 344.50

-

3+

CHF 331.50

3.77%

5+

CHF 311.50

9.58%

10+

CHF 293.00

14.95%

15+

CHF 275.50

20.03%

23+

CHF 270.00

21.63%

35+

CHF 264.50

23.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Gelb
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm