CHF 1'915.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'070.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'915.00 | - |
3+ | CHF 1'840.00 | 3.92% |
5+ | CHF 1'730.00 | 9.66% |
10+ | CHF 1'626.00 | 15.09% |
15+ | CHF 1'528.00 | 20.21% |
23+ | CHF 1'498.00 | 21.78% |
35+ | CHF 1'468.00 | 23.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 49 |
Nennweite | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 7 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Gelb |
Typ | 49 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | NBR schwarz |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 110 mm |