Eriks

Kompensator 49 blau PN40 Stahl 'C' DN40

  • ERIKS:10040105
  • Hersteller:2549B04B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 402.50

-

3+

CHF 387.50

3.73%

5+

CHF 364.00

9.57%

10+

CHF 342.50

14.91%

15+

CHF 322.00

20.00%

23+

CHF 315.50

21.61%

35+

CHF 309.00

23.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN40
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
100 mm