Eriks

Kompensator 49 blau PN40 Stahl 'A' DN32

  • ERIKS:10040089
  • Hersteller:2549B03B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 324.00

-

3+

CHF 310.50

4.17%

5+

CHF 292.00

9.88%

10+

CHF 274.50

15.28%

15+

CHF 258.00

20.37%

23+

CHF 253.00

21.91%

35+

CHF 248.00

23.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm