Kompensator 49 blau PN16 Stahl 'C' DN125

  • ERIKS:10040110
  • Hersteller:2549B09B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 517.50

-

3+

CHF 497.00

3.96%

5+

CHF 467.50

9.66%

10+

CHF 439.50

15.07%

15+

CHF 413.00

20.19%

23+

CHF 405.00

21.74%

35+

CHF 396.50

23.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN125
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
100 mm