CHF 493.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 493.50 | - |
3+ | CHF 474.50 | 3.85% |
5+ | CHF 446.00 | 9.63% |
10+ | CHF 419.50 | 14.99% |
15+ | CHF 394.50 | 20.06% |
23+ | CHF 386.50 | 21.68% |
35+ | CHF 378.50 | 23.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 49 |
Nennweite | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 7 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Blau |
Typ | 49 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | IIR (Butyl) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | C |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Einbaulänge | 100 mm |